Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32040-X-XL

  • ERIKS:12626161
  • Fabricant:4054364594923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 827,61 €/ Unitéhors TVA

2 211,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
310 mm
Largeur totale
70 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
900 kN
Charge statique
1.37 kN
Limite de fatigue
179 kN
Vitesse limite
2.5 rpm