Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32036-X-XL

  • ERIKS:12626158
  • Fabricant:4047643134361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 265,71 €/ Unitéhors TVA

1 531,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur cuvette
280 mm
Largeur totale
64 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
740 kN
Charge statique
1.09 kN
Limite de fatigue
148 kN
Vitesse limite
2.8 rpm