Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32034-X-XL-P5

  • ERIKS:14182939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 363,61 €/ Unitéhors TVA

1 649,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
260 mm
Largeur totale
57 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
600 kN
Charge statique
880 kN
Vitesse limite
3.05 rpm