974,81 €/ Unitéhors TVA
1 179,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 260 mm |
Largeur totale | 57 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 600 kN |
Charge statique | 880 kN |
Limite de fatigue | 122 kN |
Vitesse limite | 3.05 rpm |