1 072,72 €/ Unitéhors TVA
1 297,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 240 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Tolérance | P5 |
Charge dynamique | 500 kN |
Charge statique | 740 kN |
Vitesse limite | 3.3 rpm |