Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32032-X-XL

  • ERIKS:13243757
  • Fabricant:4054364629205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

767,65 €/ Unitéhors TVA

928,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur cuvette
240 mm
Largeur totale
51 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
500 kN
Charge statique
740 kN
Limite de fatigue
104 kN
Vitesse limite
3.3 rpm