Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32030-X-XL

  • ERIKS:12626154
  • Fabricant:4054364298159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

619,37 €/ Unitéhors TVA

749,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
225 mm
Largeur totale
48 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
680 kN
Limite de fatigue
96 kN
Vitesse limite
3.55 rpm