Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32028-X-XL

  • ERIKS:14079967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,83 €/ Unitéhors TVA

27,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
210 mm
Largeur totale
45 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
400 kN
Charge statique
590 kN
Vitesse limite
3800 rpm