Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32026-X-XL

  • ERIKS:12626150
  • Fabricant:4054364298210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

362,54 €/ Unitéhors TVA

438,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
200 mm
Largeur totale
45 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
385 kN
Charge statique
550 kN
Limite de fatigue
81 kN
Vitesse limite
4 rpm