Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32024-X-XL

  • ERIKS:13243753
  • Fabricant:4054369013238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

249,03 €/ Unitéhors TVA

301,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
38 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
420 kN
Limite de fatigue
63 kN
Vitesse limite
4.45 rpm