Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32024-X

  • ERIKS:11653842
  • Fabricant:4012801051125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

249,03 €/ Unitéhors TVA

301,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
38 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
250 kN
Charge statique
420 kN
Limite de fatigue
48.5 kN
Vitesse limite
3700 rpm
Alternatives

197,36 €/ Unitéhors TVA

238,81 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026