Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32022-X-XL

  • ERIKS:12626147
  • Fabricant:4047643089210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

205,03 €/ Unitéhors TVA

248,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Largeur totale
38 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
395 kN
Limite de fatigue
60 kN
Vitesse limite
4.75 rpm