Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32021-X-XL

  • ERIKS:13251537
  • Fabricant:4054369045062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

185,88 €/ Unitéhors TVA

224,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Largeur totale
35 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
238 kN
Charge statique
330 kN
Vitesse limite
2.8 rpm