Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32020-X-XL-P5

  • ERIKS:14183042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,65 €/ Unitéhors TVA

276,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
32 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
205 kN
Charge statique
285 kN
Vitesse limite
5.4 rpm