147,51 €/ Unitéhors TVA
178,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 205 kN |
Charge statique | 285 kN |
Limite de fatigue | 44.5 kN |
Vitesse limite | 4950 rpm |