Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32018-X-XL-P5

  • ERIKS:14183038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

201,35 €/ Unitéhors TVA

243,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
32 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
194 kN
Charge statique
255 kN
Vitesse limite
5.9 rpm