Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32017-X-XL

  • ERIKS:12626145
  • Fabricant:4047643125321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,62 €/ Unitéhors TVA

135,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
29 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
224 kN
Limite de fatigue
36.5 kN
Vitesse limite
6.3 rpm