111,62 €/ Unitéhors TVA
135,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Largeur totale | 29 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 224 kN |
Limite de fatigue | 28.5 kN |
Vitesse limite | 5200 rpm |