Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32016-X-XL-P5

  • ERIKS:14182853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,91 €/ Unitéhors TVA

206,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
29 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
162 kN
Charge statique
211 kN
Vitesse limite
6.6 rpm