100,53 €/ Unitéhors TVA
121,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 125 mm |
Largeur totale | 29 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 162 kN |
Charge statique | 211 kN |
Limite de fatigue | 34.5 kN |
Vitesse limite | 6.6 rpm |