Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32015-X-XL

  • ERIKS:12626141
  • Fabricant:4054364344894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,75 €/ Unitéhors TVA

102,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
115 mm
Largeur totale
25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
124 kN
Charge statique
165 kN
Limite de fatigue
27.5 kN
Vitesse limite
7.2 rpm