84,75 €/ Unitéhors TVA
102,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 115 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 105 kN |
Charge statique | 165 kN |
Limite de fatigue | 21.4 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |