Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32014-X-XL-P5

  • ERIKS:14182896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,65 €/ Unitéhors TVA

158,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
159 kN
Vitesse limite
7.6 rpm