67,18 €/ Unitéhors TVA
81,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 23 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 97 kN |
Charge statique | 125 kN |
Limite de fatigue | 20.8 kN |
Vitesse limite | 8.3 rpm |