Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32012-X-XL-P5

  • ERIKS:14182845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,06 €/ Unitéhors TVA

115,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
95 mm
Largeur totale
23 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
97 kN
Charge statique
123 kN
Vitesse limite
8.8 rpm