Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32012-X

  • ERIKS:13560174
  • Fabricant:4012801046930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,97 €/ Unitéhors TVA

67,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
95 mm
Largeur totale
23 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
82 kN
Charge statique
123 kN
Limite de fatigue
15.5 kN
Vitesse limite
7300 rpm