Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32011-X-XL

  • ERIKS:12626133
  • Fabricant:4054364374525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,03 €/ Unitéhors TVA

55,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Largeur totale
23 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
95 kN
Charge statique
118 kN
Limite de fatigue
19.4 kN
Vitesse limite
9.3 rpm