Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32010-X-XL-P5

  • ERIKS:14183043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,72 €/ Unitéhors TVA

103,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
20 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse limite
10.5 rpm