38,86 €/ Unitéhors TVA
47,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Largeur totale | 20 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 94 kN |
Limite de fatigue | 14.9 kN |
Vitesse limite | 9.6 rpm |
28,49 €/ Unitéhors TVA
34,47 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026