Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32009-X-XL-P5

  • ERIKS:14183037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,41 €/ Unitéhors TVA

68,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur cuvette
75 mm
Largeur totale
20 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
86 kN
Vitesse limite
11.4 rpm