Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32009-X-XL

  • ERIKS:11653829
  • Fabricant:4047643126694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,24 €/ Unitéhors TVA

40,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur cuvette
75 mm
Largeur totale
20 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
86 kN
Limite de fatigue
13.5 kN
Vitesse limite
11.4 rpm
Alternatives

24,91 €/ Unitéhors TVA

30,14 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026