Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32008-X-XL-P5

  • ERIKS:14182017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,61 €/ Unitéhors TVA

64,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur cuvette
68 mm
Largeur totale
19 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse limite
12.8 rpm