Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32006-X-XL

  • ERIKS:13243810
  • Fabricant:4054369266726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,54 €/ Unitéhors TVA

28,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur cuvette
55 mm
Largeur totale
17 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
45.5 kN
Charge statique
46.5 kN
Limite de fatigue
7.1 kN
Vitesse limite
16.1 rpm