Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32005-X-XL-P5

  • ERIKS:14183250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,40 €/ Unitéhors TVA

53,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur cuvette
47 mm
Largeur totale
15 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse limite
18.9 rpm