34,48 €/ Unitéhors TVA
41,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 58 mm |
Largeur totale | 17 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 48.5 kN |
Vitesse limite | 12.6 rpm |