Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31330-X-XL

  • ERIKS:13560151
  • Fabricant:4054371655525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 480,68 €/ Unitéhors TVA

4 211,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Largeur totale
82 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
930 kN
Charge statique
1.04 kN
Limite de fatigue
130 kN
Vitesse limite
2.55 rpm