Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31328-X-XL

  • ERIKS:13243751
  • Fabricant:4047643157124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 959,93 €/ Unitéhors TVA

3 581,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
300 mm
Largeur totale
77 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
830 kN
Charge statique
910 kN
Limite de fatigue
116 kN
Vitesse limite
2.7 rpm