2 300,11 €/ Unitéhors TVA
2 783,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 280 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 720 kN |
Charge statique | 790 kN |
Limite de fatigue | 103 kN |
Vitesse limite | 2.95 rpm |