1 783,62 €/ Unitéhors TVA
2 158,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 260 mm |
Largeur totale | 68 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 540 kN |
Charge statique | 700 kN |
Limite de fatigue | 84 kN |
Vitesse limite | 2.6 rpm |
1 544,81 €/ Unitéhors TVA
1 869,22 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026