Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31322-X-XL

  • ERIKS:13243750
  • Fabricant:4047643057035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 874,78 €/ Unitéhors TVA

2 268,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur cuvette
240 mm
Largeur totale
63 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
550 kN
Charge statique
590 kN
Limite de fatigue
80 kN
Vitesse limite
3.45 rpm