Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31320-X-XL

  • ERIKS:13251536
  • Fabricant:4054371088071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 105,07 €/ Unitéhors TVA

1 337,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Largeur totale
56.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
450 kN
Charge statique
480 kN
Limite de fatigue
67 kN
Vitesse limite
3.85 rpm