842,86 €/ Unitéhors TVA
1 019,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 200 mm |
Largeur totale | 49.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 360 kN |
Charge statique | 370 kN |
Limite de fatigue | 52 kN |
Vitesse limite | 4.25 rpm |