Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31318

  • ERIKS:11653817
  • Fabricant:4012801158503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

617,31 €/ Unitéhors TVA

746,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
190 mm
Largeur totale
46.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
275 kN
Charge statique
325 kN
Limite de fatigue
35.5 kN
Vitesse limite
3.7 rpm
Alternatives

452,59 €/ Unitéhors TVA

547,63 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026