1 393,84 €/ Unitéhors TVA
1 686,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Largeur totale | 89 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 510 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse limite | 4.3 rpm |