Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31317-XL

  • ERIKS:13448389
  • Fabricant:4054371009656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

516,64 €/ Unitéhors TVA

625,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
44.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
300 kN
Limite de fatigue
43.5 kN
Vitesse limite
4.7 rpm