367,58 €/ Unitéhors TVA
444,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 42.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 270 kN |
Charge statique | 270 kN |
Limite de fatigue | 39.5 kN |
Vitesse limite | 5 rpm |