Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31315-XL-DF-A100-140

  • ERIKS:14030770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

779,63 €/ Unitéhors TVA

943,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Largeur totale
80 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
410 kN
Charge statique
47.5 kN
Vitesse limite
4.85 rpm