Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31314-XL-DF-A100-140

  • ERIKS:13627145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

629,80 €/ Unitéhors TVA

762,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
76 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
380 kN
Charge statique
43.5 kN
Vitesse limite
5.2 rpm