Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31314-XL

  • ERIKS:13243747
  • Fabricant:4054369558838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

233,35 €/ Unitéhors TVA

282,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
38 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
221 kN
Charge statique
219 kN
Limite de fatigue
33.5 kN
Vitesse limite
5.7 rpm