515,87 €/ Unitéhors TVA
624,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 330 kN |
Charge statique | 37.5 kN |
Vitesse limite | 5.5 rpm |